Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 150W; 110V; 1A; Unidirektional; ±5%; MiniMELF plastic


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TGL34-110A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     TGL34-110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 94V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1A
Durchbruchspannung: 110V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.