Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 150W; 6,8V; 14,3A; Unidirektional; ±5%; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TGL34-6.8A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     TGL34-6.8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 5,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 14,3A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.