Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 100V; 3A; Unidirektional; ±5%; MELF plastic


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TGL41-100A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     TGL41-100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 85,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 3A
Durchbruchspannung: 100V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0528*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.