Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 33,05V; 8,8A; Unidirektional; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TGL41-33A-E3/96
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TGL41-33A-E3/96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB;MELF plastic;GL41
Rückspannung max.: 33V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,8A
Durchbruchspannung: 33,05V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.