Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 6,3mm; blau; Frontplattenstärke: max.1,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 6,3mm; blau; Frontplattenstärke: max.1,6mm
Tülle; ØÖffn.Mont: 6,3mm; blau; Frontplattenstärke: max.1,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-TGM-10
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     TGM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: FIX&FASTEN
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,3mm
Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Höhe: 5,8mm
Außendurchmesser: 9,62mm
Innendurchmesser: 3,9mm
Korpusfarbe: blau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Eigenschaften mechanischer Elemente: stoßdämpfend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.