Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷36V; UAusg: 24VDC; IAusg: 125mA; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER THB 3 DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, 24V dc OUT / 125mA Durchsteckmontage 4kV ac isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-THB3-2415
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THB 3-2415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x10,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 3kV
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 84%
Frequenzwechsel: 150kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: THB 3
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 35,531*
€ 37,986*
1
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 43,09*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,13*
€ 44,02*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 25,15*
€ 46,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.