Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUTHERM® 120; 5G1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; HELUTHERM® 120; 5G1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz
Leitungen; HELUTHERM® 120; 5G1mm2; Line; Cu; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-THERM120/5G1
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme;Temperatur
Leitungs-Art: HELUTHERM® 120
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8,4mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 5G1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,85*
1
€ 5,00*
ab € 2,26*
€ 3,48*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 6,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.