Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 130mm; Thk: 3mm; 1,5W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 130mm; Thk: 3mm; 1,5W/mK
Band: wärmeleitend; W: 20mm; L: 130mm; Thk: 3mm; 1,5W/mK
Artikel-Nr.:
     2805-THERMOPAD-15X3
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Hersteller: AG TERMOPASTY
Breite: 20mm
Länge: 130mm
Stärke: 3mm
Wärmeleitfähigkeit: 1,5W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung;Befestigung von Kühlkörpern
Ausführung: doppelseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.