Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 200mm; L: 400mm; Thk: 0,5mm; 6W/mK; kleberfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-THERMOPAD6-05X200
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Hersteller: AG TERMOPASTY
Breite: 200mm
Länge: 0,4m
Stärke: 0,5mm
Wärmeleitfähigkeit: 6W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung;Befestigung von Kühlkörpern
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.