Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 200mm; L: 400mm; Thk: 2mm; 6W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-THERMOPAD6-2X200
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Hersteller: AG TERMOPASTY
Breite: 200mm
Länge: 0,4m
Stärke: 2mm
Wärmeleitfähigkeit: 6W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung;Befestigung von Kühlkörpern
Ausführung: mit Kleber;doppelseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.