Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: Standard; 1000lm; Ø29x150mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: Standard; 1000lm; Ø29x150mm; schwarz
Taschenlampe: Standard; 1000lm; Ø29x150mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-THH0063
Hersteller:
     MacTronic
Herst.-Nr.:
     THH0063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe
Hersteller: MACTRONIC
Farbe: schwarz
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,7V 18650 x1
Gehäuse-Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø29x150mm
Helligkeit: 1000lm
Taschenlampen-Typ: Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,80*
€ 108,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,73*
€ 105,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,15*
€ 101,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,58*
€ 98,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,83*
€ 95,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,46*
€ 80,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.