Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder; 15mm; 65mm; gelb; -40÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TIPTAG-HF-15X65-Y
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TIPTAG-HF-15X65-POYE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -40...90°C
Breite: 15mm
Material: Polyethylen PO nicht vernetzt
Länge: 65mm
Lager Zubehör-Typ: Kennzeichnungsschilder
Anwendung von Lagerzubehör: zur Kennzeichnung von Leitungs- und Kabelknoten mit größeren Durchmessern
Eigenschaften des Lagerzubehörs: halogenfrei;geringe Emission von toxischen und Rauchgasen
Passendes Zubehör: TT430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.