Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 5G25mm2; rund; Line; Cu; Gummi


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 5G25mm2; rund; Line; Cu; Gummi
Leitungen; H07RN-F,TITANEX®; 5G25mm2; rund; Line; Cu; Gummi
Artikel-Nr.:
     2805-TITANEX5X25
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37067T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...90°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Wasser
Leitungs-Art: H07RN-F;TITANEX®
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Anwendung;Instrumentenverkabelung;Marine-Anwendung
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 32mm;40,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 25mm2
Kabelaufbau: 5G25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,77*
€ 75,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 62,15*
€ 73,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,94*
€ 70,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,45*
€ 61,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,38*
€ 58,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 44,43*
€ 52,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 39,49*
€ 46,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 34,56*
€ 41,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,24*
€ 35,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.