Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5,08mm; gerade; Stecker; weiblich; PA66


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TJ0851060000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TJ0851060000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 12A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PA66
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktraster: 5,08mm
Leitungsgröße: 24AWG...12AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 1.530.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3060 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3060 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 6120 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15300 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30600 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1530000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.