Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5,08mm; gerade; Stecker; weiblich; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TJ0851870000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TJ0851870000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 12A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PA66
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktraster: 5,08mm
Leitungsgröße: 24AWG...12AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.