Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5,08mm; gerade; Stecker; weiblich; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TJ1151560000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TJ1151560000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 12A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 11
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x11
Kontaktraster: 5,08mm
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 24AWG...12AWG
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 20.150 Stück
Mindestbestellmenge: 2015 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2015 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 4030 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10075 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20150 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.