Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; gerade; Stecker; weiblich; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TJ1731820000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TJ1731820000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PA66
Anzahl Pole: 17
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktraster: 3,81mm
Leitungsgröße: 28AWG...16AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 30.100 Stück
Mindestbestellmenge: 3010 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3010 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 6020 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15050 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.