Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 2,4mm; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), transparent, 125 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), transparent, 125 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), transparent, 125 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), transparent, 125 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), transparent, 125 Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-TK20-2.4/1.2-CL
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     311-00249
EAN/GTIN:
     4031026223766
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: transparent
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,2mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
125
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,38*
125
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,39*
17 Tage
unbekannt
125
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 2,47*
16 Tage
unbekannt
125
€ 6,99*
ab € 2,17*
€ 2,55*
Lager 2805
125
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 1875 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,86* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.