Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 120mm; Y: 179,5mm; Z: 77mm; Aluminium; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TKC-AW12-8-17ESS
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AW12-8-17ESS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TAKACHI
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 179,5mm
Größe X: 120mm
Größe Z: 77mm
Gehäuseserie: AW
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung;zwei Paneele mit leitfähigen Dichtungen EMI / RFI
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.