Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 156,3mm; Y: 135mm; Z: 87mm; Aluminium; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TKC-AW16-9-14EBS
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AW16-9-14EBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TAKACHI
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 135mm
Größe X: 156,3mm
Größe Z: 87mm
Gehäuseserie: AW
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung;zwei Paneele mit leitfähigen Dichtungen EMI / RFI
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.