Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 156,3mm; Y: 225mm; Z: 87mm; Aluminium; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TKC-AW16-9-23EBB
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AW16-9-23EBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TAKACHI
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 225mm
Größe X: 156,3mm
Größe Z: 87mm
Gehäuseserie: AW
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung;zwei Paneele mit leitfähigen Dichtungen EMI / RFI
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.