Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 106mm; Y: 150mm; Z: 56mm; Aluminium; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 106mm; Y: 150mm; Z: 56mm; Aluminium; schwarz
Gehäuse: abschirmend; X: 106mm; Y: 150mm; Z: 56mm; Aluminium; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TKC-AWN11-6-15EBB
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AWN11-6-15EBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TAKACHI
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 150mm
Größe X: 106mm
Größe Z: 56mm
Gehäuseserie: AWN
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.