Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 106mm; Y: 240mm; Z: 56mm; Aluminium; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TKC-AWN11-6-24ESS
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AWN11-6-24ESS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TAKACHI
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: silber
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 240mm
Größe X: 106mm
Größe Z: 56mm
Gehäuseserie: AWN
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.