Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Router; ASA; weiss; X: 45mm; Y: 50mm; Z: 33mm; SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TKC-SIM5-5-3W
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     SIM5-5-3W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TAKACHI
Gehäusematerial: ASA
Gehäusefarbe: weiss
Gehäuse-Typ: für Router
Größe Y: 50mm
Größe X: 45mm
Größe Z: 33mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.