Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 14x0,14mm2; ungeschirmt; 250V; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 14x0,14mm2; ungeschirmt; 250V; Cu
Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 14x0,14mm2; ungeschirmt; 250V; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-0500123
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     0500123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TKD
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Säuren
Leitungs-Art: ELITRONIC® LIYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Messung;Automatik;Datenübertragung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 14x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.