Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 2x0,14mm2; ungeschirmt; 250V; Cu; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 2x0,14mm2; ungeschirmt; 250V; Cu; Line
Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 2x0,14mm2; ungeschirmt; 250V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-0500158
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     0500158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TKD
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Säuren
Leitungs-Art: ELITRONIC® LIYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Messung;Automatik;Datenübertragung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 3,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,272* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.