Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 52x0,25mm2; ungeschirmt; 250V; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 52x0,25mm2; ungeschirmt; 250V; Cu
Leitungen; ELITRONIC® LIYY; 52x0,25mm2; ungeschirmt; 250V; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-0500225
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     0500225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TKD
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Säuren
Leitungs-Art: ELITRONIC® LIYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 52
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Messung;Automatik;Datenübertragung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 14mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 52x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,804* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,40*
€ 57,596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.