Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ELITRONIC® LIYCY; 14x0,25mm2; PVC; grau; 250V; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; ELITRONIC® LIYCY; 14x0,25mm2; PVC; grau; 250V; CPR: Eca
Leitungen; ELITRONIC® LIYCY; 14x0,25mm2; PVC; grau; 250V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-0500270
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     0500270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TKD
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Säuren;verdünnte Basen
Leitungs-Art: ELITRONIC® LIYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Messung;Automatik;Datenübertragung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 14x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,286* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.