Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; FLAME-OZ-H; 3x1mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; FLAME-OZ-H; 3x1mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu
Leitungen: steuernd; FLAME-OZ-H; 3x1mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-1001019
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     1001019
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TKD
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuer;Flamme
Leitungs-Art: FLAME-OZ-H
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;innen;Datenübertragung und Stromversorgung;Brandschutzinstallationen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Dca
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,10* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.