Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; FLAME-JZ-H; 4G0,75mm2; Isolation: FRNC; 6,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; FLAME-JZ-H; 4G0,75mm2; Isolation: FRNC; 6,2mm
Leitungen: steuernd; FLAME-JZ-H; 4G0,75mm2; Isolation: FRNC; 6,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-1001919
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     1001919
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TKD
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuer;Flamme
Leitungs-Art: FLAME-JZ-H
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;innen;Datenübertragung und Stromversorgung;Brandschutzinstallationen
Leitungsaußendurchmesser: 6,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Dca
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,998* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.