Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; FLAME-OZ-H; 2x1mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; FLAME-OZ-H; 2x1mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu
Leitungen: steuernd; FLAME-OZ-H; 2x1mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-1002859
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     1002859
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TKD
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuer;Flamme
Leitungs-Art: FLAME-OZ-H
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;innen;Datenübertragung und Stromversorgung;Brandschutzinstallationen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Dca
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,708* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.