Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; FLAME-JZ-H; 5G35mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; FLAME-JZ-H; 5G35mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu
Leitungen: steuernd; FLAME-JZ-H; 5G35mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-1003068
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     1003068
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TKD
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuer;Flamme
Leitungs-Art: FLAME-JZ-H
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;innen;Datenübertragung und Stromversorgung;Brandschutzinstallationen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 32,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Dca
Aderquerschnitt: 35mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 52,30* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,43*
€ 537,2017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,61*
€ 513,6159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,38*
€ 420,5222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,12*
€ 360,7128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 273,31*
€ 325,2389
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,50*
€ 311,185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.