Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; FLAME-JZ-H; 5G10mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; FLAME-JZ-H; 5G10mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu
Leitungen: steuernd; FLAME-JZ-H; 5G10mm2; Isolation: FRNC; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-1003252
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     1003252
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TKD
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuer;Flamme
Leitungs-Art: FLAME-JZ-H
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;innen;Datenübertragung und Stromversorgung;Brandschutzinstallationen
Leitungsaußendurchmesser: 18,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Dca
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G10mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 12,546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,24*
€ 138,3256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,42*
€ 134,9698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,32*
€ 112,2408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,79*
€ 96,1401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,92*
€ 86,7748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.