Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07VVH6-F; 4G6mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H07VVH6-F; 4G6mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu; Line
Leitungen; H07VVH6-F; 4G6mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-TKD-3000634
Hersteller:
     TKD Kabel
Herst.-Nr.:
     3000634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07VVH6
h07vvh6-f 4g6
Hersteller: TKD
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -20...60°C
Entspricht Norm: EN 50214
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07VVH6-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Äußere Kabelabmessungen: 7,2x22,2mm
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen;Automatik;Kräne
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G6mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,842* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,34*
€ 61,0946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.