Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 2,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL1105FF250Q
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1105FF250Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x3,6mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltkraft: 2,5N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: rot
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 7mm
Herstellerserie: TL1105
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0971*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.