Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; LED; 1,8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL1220R2BBBRGPOWER
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1220R2BBBRG-POWER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: Ø10x8,5mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltkraft: 1,8N
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: POWER
Tastenfarbe: schwarz
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: rot/grün
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 9,9mm
Verpackungs-Art: Tray
Herstellerserie: TL1220
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.