Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; LED; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL1240GQ
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1240GQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x4,8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenhub: 0,25mm
Knopfhöhe: 7,2mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: TL1240
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: mikroschalter 12v, led bedrahtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.