Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; LED; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TL1250F180GQRCLR
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1250F180GQRCLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 6,8x10,3x7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltkraft: 1,8N
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: transparent
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Herstellerserie: TL1250
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.