Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/15VDC; SMD; Fehlen; 0,98N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/15VDC; SMD; Fehlen; 0,98N
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/15VDC; SMD; Fehlen; 0,98N
Artikel-Nr.:
     2805-TL3315NF100Q
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3315NF100Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 4,5x4,5x0,55mm
Ausgänge: Lötplättchen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 15V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: bernstein
Tastenhub: 0,2mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 0mm
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0723*
€ 0,1848*
1 Tag
6055
10
€ 14,99*
ab € 0,0933*
€ 0,2046*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,107*
€ 0,245*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,924* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.