Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; Fehlen; 1,57N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; Fehlen; 1,57N
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; Fehlen; 1,57N
Artikel-Nr.:
     2805-TL3342F160QG
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3342F160QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 0,25mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 6,6x5,1x1,5mm
Ausgänge: Lötplättchen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: silber
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 0,8mm
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,319*
€ 0,866*
1 Tag
3580
10
€ 14,99*
ab € 0,476*
€ 0,993*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,478*
€ 1,027*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.