Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23-3; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23-3; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23-3; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431ACL3T
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431ACL3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOT23-3
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,109*
€ 0,305*
2 Tage
13978
5
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,657*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.