Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23-5; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23-5; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23-5; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431ACL5T
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431ACL5T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOT23-5
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.