Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431AFDT.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     TL431AFDT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,446*
1 Tag
4375
5
€ 14,99*
ab € 0,08*
€ 0,4615*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,446*
€ 0,531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,347*
€ 0,413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.