Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23-5; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23-5; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SOT23-5; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431AIL5T
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431AIL5T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SOT23-5
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.