Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±0,5%; SO8; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±0,5%; SO8; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±0,5%; SO8; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431BIDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL431BIDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±0,5%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.