Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±0,5%; SOT89; Rolle,Band; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±0,5%; SOT89; Rolle,Band; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±0,5%; SOT89; Rolle,Band; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431BIPK
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL431BIPK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT89
Toleranz: ±0,5%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,232*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.