Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 1,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TL6110CF160QP
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL6110CF160QP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,3x5,8x8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 1000000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenhub: 0,5mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 5,7mm
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: TL6110
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5096
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,73*
8 Tage
nicht lagernd
5096
€ 25,00*
ab € 0,986*
€ 1,016*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5096 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10192 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25480 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5096 Stück ( entspricht € 3.720,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.