Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 70÷130kHz; Ch: 1; SO8; ±2÷8VDC,4÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 70÷130kHz; Ch: 1; SO8; ±2÷8VDC,4÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 70÷130kHz; Ch: 1; SO8; ±2÷8VDC,4÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TLC27L1ID
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC27L1ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 70...130kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 30mV/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...8V DC;4...16V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.