Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 70÷130kHz; Ch: 4; SO14; ±2÷8VDC,4÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 70÷130kHz; Ch: 4; SO14; ±2÷8VDC,4÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 70÷130kHz; Ch: 4; SO14; ±2÷8VDC,4÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TLC27L4BIDR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC27L4BIDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 70...130kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 2mV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 50mV/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...8V DC;4...16V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.