Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 30mA
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 30mA
Artikel-Nr.:
     2805-TLE4296-2GV50
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE42962GV50HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: PG-SCT595
Toleranz: ±4%
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 30mA
Spannungsabfall: 0,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Eingangsspannung: 5,5...45V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,26*
5
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,32*
2 Tage
2902
1
€ 14,99*
ab € 0,406*
€ 1,363*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.